text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7432 Nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 0,9-1,5 Nm Viackomponentná rukoväť 142mm


Momentové skrutkovače série 7400 Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7432 x 0,90 - 1,50 NmMMomentový skrutkovač Wera. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici, zvukový signál kliknutia. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Položka č. 1V086802
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.9 - 1.5
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 7432

Popis

Momentové skrutkovače série 7400 Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7432 x 0,90 - 1,50 NmMMomentový skrutkovač Wera. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici, zvukový signál kliknutia. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074774001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.