text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7431 Nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 0,3-1Nm Multi-Component Grip 142mm


Nastaviteľné momentové skrutkovače série 7400 Kraftform (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7431 x 0,30 - 1,00 NmMWera momentový skrutkovač. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota

Položka č. 5I409862
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7431

Popis

Nastaviteľné momentové skrutkovače série 7400 Kraftform (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7431 x 0,30 - 1,00 NmMWera momentový skrutkovač. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici, zvukový signál kliknutia. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 5I409862
EAN 4013288179128
UBB 500643590812
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074772001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.