text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 Nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ Hex Drive 0,1-0,34 Nm Multi-Component Grip 142mm


Séria 7400 Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7430 x 0,10 - 0,34 NmWera momentový skrutkovač. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupni

Položka č. 7C745598
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7430

Popis

Séria 7400 Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1 - 3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7430 x 0,10 - 0,34 NmWera momentový skrutkovač. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici, zvukový signál kliknutia. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 7C745598
EAN 4013288179012
UBB 500643590655
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074770001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.