text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhranný pohon 0,1-0,34Nm viackomponentná rukoväť 142mm


Séria 7400 ESD Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1-3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty

Položka č. 7C193138
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.015
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7430 ESD

Popis

Séria 7400 ESD Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1-3,0 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074780001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.