text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M sada A SB, 8 kusov 8x 869/4 M maticové skrutkovače, magnetické: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Silný permanentný magnet. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81595.000.001
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 8
Celkový počet nástrojov 8
Celkový počet bitov 8
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 8
Celkový počet nástrojov 8
Celkový počet bitov 8
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 8
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 323
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

869/4 M sada A SB, 8 kusov 8x 869/4 M maticové skrutkovače, magnetické: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Silný permanentný magnet. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05073495001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.