Nastaviteľné kľúče
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
3E707426
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
Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3E707426
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
32
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
32
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
30
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Poloha čeľustí (°)
30
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
6004 Joker XXL
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
6004 Joker XXL samonastavovací kľúč, 24-32 x 15/16-1 1/4", x 322 mmMnohí používatelia si želajú mať univerzálny skrutkovací nástroj s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a mal by umožňovať vysoké pracovné rýchlosti. Joker 6004 so svojimi priebežnými a paralelnými čeľusťami nahrádza niekoľko veľkostí jednotlivých kľúčov. Požadovaná veľkosť sa automaticky a plynule nastaví pri nasadení nástroja na šesťhrannú skrutku alebo skrutku. Integrovaný pákový mechanizmus bezpečne upína šesťhrannú skrutku alebo skrutku medzi čeľusťami, čo výrazne znižuje riziko vykĺznutia alebo poškodenia. Funkcia račne zabezpečuje rýchle a dôsledné skrutkovanie bez nutnosti demontáže nástroja. Pomocou obdĺžnikových hranolov s rohovou šírkou možno dosiahnuť uhol spätného otáčania len 30°. Konštrukcia s jedným ramenom v spojení s funkciou račne a hranolmi s rohovou šírkou umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch. Nastaviteľný Joker 6004 je univerzálny skrutkovací nástroj. Samočinné nastavenie. Uchopenie. Rozpínanie.
Čísla materiálu
Položka č.
3E707426
EAN
4013288214713
UBB
500711204270
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05020102001