text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker XL Adjustable Wrench 24mm Jaw Width Chrome Plated 256mm


6004 Samonastavovací kľúč Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmMnohí používatelia si želajú mať univerzálny skrutkovací nástroj s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a

Položka č. 5P258838
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 256
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 24
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 256
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 24
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 19 - 24
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6004 Joker XL
Type Adjustable Wrench

Popis

6004 Samonastavovací kľúč Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmMnohí používatelia si želajú mať univerzálny skrutkovací nástroj s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a mal by umožňovať vysoké pracovné rýchlosti. Joker 6004 so svojimi priebežnými a paralelnými čeľusťami nahrádza niekoľko veľkostí jednotlivých kľúčov. Požadovaná veľkosť sa automaticky a plynule nastaví pri nasadení nástroja na šesťhrannú skrutku alebo skrutku. Integrovaný pákový mechanizmus bezpečne upína šesťhrannú skrutku alebo skrutku medzi čeľusťami, čo výrazne znižuje riziko vykĺznutia alebo poškodenia. Funkcia račne zabezpečuje rýchle a dôsledné skrutkovanie bez nutnosti demontáže nástroja. Pomocou obdĺžnikových hranolov s rohovou šírkou možno dosiahnuť uhol spätného otáčania len 30°. Konštrukcia s jedným ramenom v spojení s funkciou račne a hranolmi s rohovou šírkou umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch. Nastaviteľný Joker 6004 je univerzálny skrutkovací nástroj. Samočinné nastavenie. Uchopenie. Rozpínanie.

Čísla materiálu

Položka č. 5P258838
EAN 4013288216915
UBB 500582519897
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 05020104001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.