text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Wrench Set in Carton 5.5-32mm Chrome Plated 22-Piece


6003 Joker 22 Set 1 sada kombinovaných kľúčov, 22 kusov 22x 6003 Joker kombinovaný kľúč: 5. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mmAk je montážny priestor pri

Položka č. 2I671521
Ochrana povrchu Iné
Balenie Bag
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 22
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Balenie Bag
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 22
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 22
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) 5.5 - 32
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Popis

6003 Joker 22 Set 1 sada kombinovaných kľúčov, 22 kusov 22x 6003 Joker kombinovaný kľúč: 5. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mmAk je montážny priestor pri skrutkovaní čoraz užší, je potrebné náradie, ktoré používateľom umožní úspešne pracovať aj v takýchto situáciách. Úzke priestory si vyžadujú ďalšie body umiestnenia nástroja. Dajú sa kľúče upraviť tak, aby sa zvýšili možnosti umiestnenia nástroja? Kombinácia 7,5° posunutého otvoreného konca a dvojitej šesťhrannej geometrie zdvojnásobuje umiestňovacie body. Opakované otočenie kľúča o 180° okolo pozdĺžnej osi počas skrutkovania poskytuje štyri možnosti umiestnenia a skrutky alebo hlavy skrutiek možno zaskrutkovať každých 15°. Joker 6003 s inteligentnou geometriou otvoreného konca výrazne rozširuje možnosti použitia v stiesnených priestoroch. Joker 6003 po každom otočení automaticky nájde príslušný bod umiestnenia. Štíhla, ale robustná strana krúžku je naklonená o 15° k osi nástroja. Vysokokvalitnou povrchovou úpravou sa dosahuje vysoká a dlhotrvajúca ochrana proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov Uľahčite si to: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 2I671521
EAN 4013288221087
UBB 500581408852
UNSPSC 27111713
Číslo materiálu výrobcu 05020232001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.