text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 27mm 300mm


6003 Kombinovaný kľúč Joker, 27 x 300 mmAk je montážny priestor pri skrutkovaní čoraz užší, je potrebné náradie, ktoré používateľom umožní úspešne pracovať aj v takýchto situáciách. Úzke priestory si vyžadujú ďalšie body umiestnenia nástroja. Dajú sa kľúče upraviť tak, aby sa zvýšili možnosti umiestnenia nástroja? Kombinácia 7,5° posunutého otvoreného k

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 300
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 27
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 27
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 60
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 40
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 8.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 14.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6003 Kombinovaný kľúč Joker, 27 x 300 mmAk je montážny priestor pri skrutkovaní čoraz užší, je potrebné náradie, ktoré používateľom umožní úspešne pracovať aj v takýchto situáciách. Úzke priestory si vyžadujú ďalšie body umiestnenia nástroja. Dajú sa kľúče upraviť tak, aby sa zvýšili možnosti umiestnenia nástroja? Kombinácia 7,5° posunutého otvoreného konca a dvojitej šesťhrannej geometrie zdvojnásobuje umiestňovacie body. Opakované otočenie kľúča o 180° okolo pozdĺžnej osi počas skrutkovania poskytuje štyri možnosti umiestnenia a skrutky alebo hlavy skrutiek možno zaskrutkovať každých 15°. Joker 6003 s inteligentnou geometriou otvoreného konca výrazne rozširuje možnosti použitia v stiesnených priestoroch. Joker 6003 po každom otočení automaticky nájde príslušný bod umiestnenia. Štíhla, ale robustná strana krúžku je naklonená o 15° k osi nástroja. Vysokokvalitnou povrchovou úpravou sa dosahuje vysoká a dlhotrvajúca ochrana proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 5P305234
EAN 4013288218865
UBB 500582520457
UNSPSC 27111713
Číslo materiálu výrobcu 05020504001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.