Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
0L035548
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length
Pridať do katalógu
Položka č.
0L035548
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
280
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
280
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
1
Výška hlavy veľká (mm)
11
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
51
Šírka hlavy veľká (mm)
60
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
6002 Joker Dvojitý otvorený kľúč, 24 x 27 x 280 mmVysokokvalitný metrický dvojkľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia dvojitých otvorených kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou pomocou kovovej doštičky na otvorenom konci, ktorá znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° zabraňuje časovo náročnému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Špeciálna kováčska geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobený z vysokoúčinnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou vrstvou pre vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov Uľahčite si to: farebné označenie podľa veľkosti.
Čísla materiálu
Položka č.
0L035548
EAN
4013288212788
UBB
500711209485
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05020262001