text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6000 Joker SW19 x 246


6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 19 x 246 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci,

Položka č. 81950.190.001
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 246
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 19
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 19
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 42
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 34.8
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 9.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 19 x 246 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci, čím sa znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° na strane otvoreného konca zabraňuje zdĺhavému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Ráčnový mechanizmus na strane krúžku s výnimočne vysokým jemným ozubením 80 zubov pre flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Špeciálne navrhnutá geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou povrchovou úpravou na vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 81950.190.001
EAN 4013288164391
UBB 500619993198
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 05073279001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.