Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8P834908
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
Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8P834908
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
132
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
132
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
467
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
467 TORX® HF skrutkovač s T-rukoväťou a pridržiavacou funkciou, TX 6 x 100 mmSkrutkovače s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte umožňuje prenášať mimoriadne vysoké uťahovacie a uvoľňovacie momenty. Ergonomický tvar rukoväte dobre vypĺňa guľu ruky, prsty bezpečne spočívajú v mäkko zaoblených vyhĺbených rukovätiach. Celá ruka prichádza do kontaktu s rukoväťou a nedochádza k stratám trením medzi rukou a rukoväťou. S pridržiavacou funkciou na bezpečné uchytenie skrutky TORX® na náradí. Špeciálna povrchová úprava pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke.
Čísla materiálu
Položka č.
8P834908
EAN
4013288208217
UBB
500711193044
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05023367001