text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Sada šesťhranných kľúčov s guľôčkovým koncom v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5 - 10 mm Inox nerez 9-dielna


3950/9 Sada L-kusov Hex-Plus Stainless 1 SB, metrická, nerezová, 9 kusov 9x 3950 PKL L-kusy, metrické, nerezové: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysokokvalitná sada L-kusov z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej h

Položka č. 9S855392
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka WERA
Model 3950/9
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka WERA
Model 3950/9

Popis

3950/9 Sada L-kusov Hex-Plus Stainless 1 SB, metrická, nerezová, 9 kusov 9x 3950 PKL L-kusy, metrické, nerezové: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysokokvalitná sada L-kusov z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Dodáva sa so šesťhranným guľôčkovým hrotom na dlhom ramene: vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. V takmer neopotrebiteľnom upínacom L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05073544001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.