text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA 395 HO 6X70


Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Položka č. 6V372278
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 188
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 188
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Type Nut Driver

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Položka č. 6V372278
EAN 4013288108319
UBB 500643215295
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029462001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.