Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1S605779
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
WERA 395 HO 13X80
Pridať do katalógu
Položka č.
1S605779
Dizajn
Rukoväť
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
202
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rukoväť
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
202
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
90
Tvar čepele
Okrúhly
Magnetické
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Materiálová rukoväť
Iné
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
90
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Type
Nut Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
395 HO skrutkovač na matice, 13 x 90 mmPremiový vkladací skrutkovač Wera s dutým hriadeľom na skrutkovanie na závitových tyčiach, pretože len tak môže závitová tyč preniknúť cez skrutku do dutého hriadeľa skrutkovača. Viackomponentná rukoväť Kraftform na vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu. Označené rukoväte na jednoduchú identifikáciu a triedenie náradia. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky.
Čísla materiálu
Položka č.
1S605779
EAN
4013288108357
UBB
500643216020
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05029466001