text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 10X80

Položka č. 3R267814
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 202
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Nut Driver

Popis

395 HO skrutkovač na matice, 10 x 90 mmPremiový vkladací skrutkovač Wera s dutým hriadeľom na skrutkovanie na závitových tyčiach, pretože len tak môže závitová tyč preniknúť cez skrutku do dutého hriadeľa skrutkovača. Viackomponentná rukoväť Kraftform na vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu. Označené rukoväte na jednoduchú identifikáciu a triedenie náradia. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky.

Čísla materiálu

Položka č. 3R267814
EAN 4013288108340
UBB 500643215865
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029465001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.