text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 H0 Rýpadlo na matice 11/32“ Hex 90mm čepeľ Viaczložková rukoväť 195mm


395 HO skrutkovač na matice, 11/32", x 90 mmPremiový vkladací skrutkovač Wera s dutým hriadeľom na skrutkovanie na závitových tyčiach, pretože len tak môže závitová tyč preniknúť cez skrutku do dutého hriadeľa skrutkovača. Viackomponentná rukoväť Kraftform na vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: Tvrdé zóny ruko

Položka č. 2Z836517
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8.73
Celková dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8.73
Celková dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 395 H0

Popis

395 HO skrutkovač na matice, 11/32", x 90 mmPremiový vkladací skrutkovač Wera s dutým hriadeľom na skrutkovanie na závitových tyčiach, pretože len tak môže závitová tyč preniknúť cez skrutku do dutého hriadeľa skrutkovača. Viackomponentná rukoväť Kraftform na vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu. Označené rukoväte na jednoduchú identifikáciu a triedenie náradia. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky.

Čísla materiálu

Položka č. 2Z836517
EAN 4013288110534
UBB 500643216855
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029504001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.