text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3851/1 TS SB skrutkovací bit Phillips PH1 1/4“ Hex 25mm


3851/1 TS SB bity, nerezové, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovou drážkou. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Dodávajú sa s torznou zónou: Torzné bity preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. To zabraňuje predčasnému opotr

Položka č. 8O845501
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 3851/1 TS SB

Popis

3851/1 TS SB bity, nerezové, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovou drážkou. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Dodávajú sa s torznou zónou: Torzné bity preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. To zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a predlžuje životnosť bitu. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8O845501
EAN 4013288112132
UBB 500643266686
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073610001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.