Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
9W275796
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
Wera 367 Torx Stubby Screwdriver T27 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9W275796
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
79
Veľkosť (TX)
27
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
79
Veľkosť (TX)
27
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
25
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
5.1
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
367 TORX® Stubby skrutkovač, TX 27 x 25 mmObzvlášť malý skrutkovač s krátkou čepeľou na ťažko prístupné miesta. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Čepele majú všetky výhody technológie bitov Wera. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
9W275796
EAN
4013288212283
UBB
500711201615
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05008860001