text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO skrutkovač TX27 115mm čepeľ Ergonomická rukoväť 220mm


367 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné proti manipulácii, TX 27 x 115 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",bežnými", šesťhrannými nástrojmi nemožno s

Položka č. 7R084466
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
S otvorom Áno
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 5.5
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 367 TORX BO

Popis

367 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné proti manipulácii, TX 27 x 115 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",bežnými", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. Iba špeciálne nástroje TORX® BO majú otvor, ktorý sa môže nasunúť na kolík. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 7R084466
EAN 4013288025906
UBB 500643204224
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138264001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.