text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO Skrutkovač TX20 300mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 398mm


Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX® a pojistným kolíkem S dírou v profilu TORX® pro povolování bezpečnostních šroubových spojů Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Položka č. 0S746195
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 398
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 398
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
S otvorom Áno
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 367 TORX BO

Čísla materiálu

Položka č. 0S746195
EAN 4013288108258
UBB 500643204067
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138270001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.