text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA 367 TORX BO 30X115MM


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Položka č. 7S461889
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
S otvorom Áno
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 7S461889
EAN 4013288025913
UBB 500643204489
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138265001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.