text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 15X80MM


367 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné proti manipulácii, TX 15 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",bežnými", šesťhrannými nástrojmi nemožno s t

Položka č. 4V585069
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Áno
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné proti manipulácii, TX 15 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",bežnými", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. Iba špeciálne nástroje TORX® BO majú otvor, ktorý sa môže nasunúť na kolík. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 4V585069
EAN 4013288025876
UBB 500643203648
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138261001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.