Šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8X485456
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
Wera 367 Skrutkovač Torx Plus IP7 60mm čepeľ Ergonomická rukoväť 130mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8X485456
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
130
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
130
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
3.5
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
367 TORX PLUS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8X485456
EAN
4013288040107
UBB
500643208282
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05028031001