text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Torx skrutkovač TX15 80mm čepeľ Ergonomická rukoväť


367 SB Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 15 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú pou

Položka č. 4W999743
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 367 SB

Popis

367 SB Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 15 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4W999743
EAN 4013288181367
UBB 500643202087
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100061001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.