text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx skrutkovač TX20 100mm čepeľ Ergonomická rukoväť 198mm


367 Skrutkovač TORX® HF s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®, TX 20 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. S funkciou pridržiavania: Upínacia si

Položka č. 5V888557
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 198
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 198
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 367 TORX HF

Popis

367 Skrutkovač TORX® HF s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®, TX 20 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. S funkciou pridržiavania: Upínacia sila, ktorá vzniká v dôsledku osadenia hrotu a profilu skrutky, udržuje skrutky bezpečne na náradí. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku. Rukoväte s označením na jednoduchú identifikáciu a triedenie nástrojov.

Čísla materiálu

Položka č. 5V888557
EAN 4013288100719
UBB 500643205627
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028052001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.