text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Pozidriv Skrutkovač PZ2 100mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 205mm


355 SK PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 2 x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené pomocou laserových lúčov. Tent

Položka č. 4T770502
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 355 SK

Popis

355 SK PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 2 x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené pomocou laserových lúčov. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. Väčší krútiaci moment sa dá preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča nasadeného na šesťhrannú čepeľ a integrovaný skrutkovač. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4T770502
EAN 4013288108203
UBB 500643200420
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05009342001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.