text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Pozidriv skrutkovač PZ0 60mm čepeľ Ergonomická rukoväť 141mm


355 SK PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 0 x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej

Položka č. 4H702011
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 0
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 60
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 0
Celková dĺžka (mm) 141
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 355 SK

Popis

355 SK PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 0 x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4H702011
EAN 4013288108180
UBB 500643200008
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05009340001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.