text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Pozidriv Skrutkovač PZ1 80mm čepeľ Multi-Component Grip


355 Skrutkovač PZ SB na skrutky Pozidriv, PZ 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu a pre rýchlu a plynulú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryz

Položka č. 4D843667
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 355 SB

Popis

355 Skrutkovač PZ SB na skrutky Pozidriv, PZ 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu a pre rýchlu a plynulú prácu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4D843667
EAN 4013288181299
UBB 500643199606
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100056001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.