text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK krížový skrutkovač PH3 150mm čepeľ Ergonomická rukoväť 262mm


350 SK PH Skrutkovač na skrutky Phillips, PH 3 x 150 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. Dodáva sa s nástavcom, ktorý umožňuje použitie väčšieho krútiaceho momentu. Wera Laser

Položka č. 8M119434
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 150
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 3
Celková dĺžka (mm) 262
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 8
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 13
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 350 SK

Popis

350 SK PH Skrutkovač na skrutky Phillips, PH 3 x 150 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. Dodáva sa s nástavcom, ktorý umožňuje použitie väčšieho krútiaceho momentu. Wera Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek skĺznutiu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 8M119434
EAN 4013288108159
UBB 500643197055
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05008753001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.