text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB krížový skrutkovač PH1 80mm čepeľ Multi-Component Grip


350 Skrutkovač PH SB na krížové skrutky, PH 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov W

Položka č. 4P361660
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 350 SB

Popis

350 Skrutkovač PH SB na krížové skrutky, PH 1 x 80 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4P361660
EAN 4013288181336
UBB 500643196065
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100051001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.