text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 350 PH PH 2X150


350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, PH 2 x 150 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wer

Položka č. 0K413345
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 150
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 255
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Popis

350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, PH 2 x 150 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 0K413345
EAN 4013288097996
UBB 500643195646
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05008723001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.