text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Slotted Screwdriver 8 x 1.2mm 24.5mm Blade Length Multi-Component Grip 78.5mm

Položka č. 6I350730
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 78.5
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 78.5
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 24.5
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Priemer čepele (mm) 8
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Popis

335 Skrutkovač s ostrím/karburátorom, 1,2 x 8 x 24,5 mmObzvlášť malý skrutkovač s krátkou čepeľou na ťažko prístupné miesta. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Čepele majú všetky výhody technológie bitov Wera. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 6I350730
EAN 4013288212153
UBB 500711199405
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05008844001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.