Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2L908508
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
Wera 335 Slotted Screwdriver 4.5 x 1mm 24.5mm Blade Length Multi-Component Grip 78.5mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2L908508
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
78.5
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
78.5
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
24.5
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Funkcia upínania
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Priemer čepele (mm)
5.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Wera
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
335 Skrutkovač s pätkou/karburátorom, 1 x 5,5 x 24,5 mmObzvlášť malý skrutkovač s krátkou čepeľou na ťažko prístupné miesta. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Čepele majú všetky výhody technológie bitov Wera. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05008842001