text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Skrutkovač s drážkou 1,2 x 6 mm 100 mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 205 mm


335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,2 x 6 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskym&apos,ostrím. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, vďaka ktorej nevznikajú pľuzgiere a mozole. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho m

Položka č. 6T445054
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 6
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 335

Popis

335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,2 x 6 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskym&apos,ostrím. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, vďaka ktorej nevznikajú pľuzgiere a mozole. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja . Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 6T445054
EAN 4013288108005
UBB 500643193666
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05008061001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.