text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Skrutkovač s drážkou 0,4 x 2 mm 60 mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 130 mm


335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,4 x 2 x 60 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskou&apos,čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho

Položka č. 0B053773
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 130
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 130
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Šírka čepele (mm) 2
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 335

Popis

335 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,4 x 2 x 60 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskou&apos,čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 0B053773
EAN 4013288039996
UBB 500643193096
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05008006001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.