text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Skrutkovač s drážkou 0,6 x 3,5 mm 100 mm čepeľ Ergonomická rukoväť


335 SB Skrutkovač s drážkou, 0,6 x 3,5 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskou&apos,čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momen

Položka č. 6J033147
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 181
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 181
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 3.5
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 335 SB

Popis

335 SB Skrutkovač s drážkou, 0,6 x 3,5 x 100 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus s elektrikárskou&apos,čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 6J033147
EAN 4013288181275
UBB 500643193823
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100042001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.