text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Skrutkovač s drážkou 1 x 6 mm 150 mm čepeľ Ergonomická rukoväť 255 mm

Na objednávku

334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 6 x 150 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wer

Položka č. 3K086458
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 255
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 255
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 334

Popis

334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 6 x 150 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 3K086458
EAN 4013288102553
UBB 500643190449
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05340330001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.