text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Skrutkovač s drážkou 1,6 x 8 mm 175 mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 287 mm


334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,6 x 8 x 175 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov W

Položka č. 9T249675
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 287
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 287
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Hrúbka čepele (mm) 1.6
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 7
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 334

Popis

334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,6 x 8 x 175 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 9T249675
EAN 4013288108029
UBB 500643190852
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007640001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.