text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Skrutkovač drážkový 1,2 x 6,5 mm 200 mm čepeľ Ergonomická rukoväť 305 mm


334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,2 x 6,5 x 200 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov

Položka č. 7K842215
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 305
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 305
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 7
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 334

Popis

334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1,2 x 6,5 x 200 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007621001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.