text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA 334 SK 1.2X7X125


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špičky profilu Lasertip: mikroskopicky zdrsněná plocha, která pevně přilne k hlavě šroubu. Díky tomu nářadí nevyklouzne a není nutný žádný velký přítlak. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

Položka č. 6V192736
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 230
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 7
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 7
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
HS kód
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špičky profilu Lasertip: mikroskopicky zdrsněná plocha, která pevně přilne k hlavě šroubu. Díky tomu nářadí nevyklouzne a není nutný žádný velký přítlak. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

Čísla materiálu

Položka č. 6V192736
EAN 4013288108081
UBB 500643192429
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007675001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.