text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.8X4.5X90


334 SK Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,8 x 4,5 x 90 mmVysokokvalitné skrutkovače Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Laserové hroty: mikroskopicky zdrsnený povrch, ktorý sa pevne zahryzne do

Položka č. 0W616661
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 188
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 188
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Šírka čepele (mm) 4.5
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 8
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

334 SK Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,8 x 4,5 x 90 mmVysokokvalitné skrutkovače Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Laserové hroty: mikroskopicky zdrsnený povrch, ktorý sa pevne zahryzne do hlavy skrutky. Znamená to menšie preklzávanie a menší prítlak, ktorý je potrebný. Dodáva sa so skrutkovačom, ktorý umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 0W616661
EAN 4013288108050
UBB 500643191843
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007672001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.