text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


334 SK Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 75 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostn

Položka č. 7I559912
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 230
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 230
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 75
Šírka čepele (mm) 3.5
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3.5
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

334 SK Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 75 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus so šesťhrannou čepeľou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05007670001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.