Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
4W041009
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
Wera 334 SB Skrutkovač s drážkou 1,2 x 6,5 mm 150 mm čepeľ Ergonomická rukoväť
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4W041009
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
255
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
150
Šírka čepele (mm)
6.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
255
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
150
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
334 SB
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W041009
EAN
4013288181411
UBB
500643191017
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05100030001