text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 8X65 - 1.2 NM


300 Momentový skrutkovač TX TORX®, TX 8 x 1,2 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viaczložková rukoväť Kraftform na príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Položka č. 0X119368
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 1.2
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T8

Popis

300 Momentový skrutkovač TX TORX®, TX 8 x 1,2 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viaczložková rukoväť Kraftform na príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 0X119368
EAN 4013288093349
UBB 500643621849
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05027932001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.