text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 15X65 - 3 NM


300 Momentový skrutkovač TX TORX®, TX 15 x 3,0 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov.

Položka č. 5T636451
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 3 - 3
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T15

Popis

300 Momentový skrutkovač TX TORX®, TX 15 x 3,0 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 5T636451
EAN 4013288093363
UBB 500643622425
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05027935001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.