text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX PISTOOLGREEP TX 20X65 - 5 NM


300 TX TORX® Ukazovateľ krútiaceho momentu, pištoľová rukoväť, TX 20 x 5,0 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným krútiacim momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná pištoľová rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prá

Položka č. 3Q927978
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 5 - 5
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T20

Popis

300 TX TORX® Ukazovateľ krútiaceho momentu, pištoľová rukoväť, TX 20 x 5,0 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným krútiacim momentom pre zapustené skrutky TORX®. Odolný proti manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná pištoľová rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q927978
EAN 4013288099143
UBB 500643622839
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05027936001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.