text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 9 IPX65 - 1.4 NM


300 IP TORX PLUS® Momentový skrutkovač, 9 IP x 1,4 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Odolný proti neoprávnenej manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku

Položka č. 3K135035
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.4 - 1.4
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP9

Popis

300 IP TORX PLUS® Momentový skrutkovač, 9 IP x 1,4 NmMomentový skrutkovač Wera s pevným momentom pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Odolný proti neoprávnenej manipulácii a s tenkou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 3K135035
EAN 4013288093400
UBB 500643620858
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028043001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.