text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 Rázový uťahovák 5/16“ šesťhran 90Nm 142mm


2090 Rázový skrutkovač 90 Nm, 5/16", x 142 mmVysokokvalitný rázový skrutkovač, ktorý dokáže uvoľniť pevné spoje bez použitia elektrického náradia len silou úderu. Rázové uťahovače Wera majú vďaka robustnej, dvojito zakrivenej konštrukcii mimoriadne vysokú účinnosť. Rázové sily sa premieňajú na rotačný pohyb. Používanie zariadení so stlačeným vzduchom sa

Položka č. 9Z072552
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 90 - 90
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 7.94
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2090

Popis

2090 Rázový skrutkovač 90 Nm, 5/16", x 142 mmVysokokvalitný rázový skrutkovač, ktorý dokáže uvoľniť pevné spoje bez použitia elektrického náradia len silou úderu. Rázové uťahovače Wera majú vďaka robustnej, dvojito zakrivenej konštrukcii mimoriadne vysokú účinnosť. Rázové sily sa premieňajú na rotačný pohyb. Používanie zariadení so stlačeným vzduchom sa stáva zbytočným. Pre skrutky M 4 až M 8. Pohon: Šesťhran 5/16",.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05072014001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.