text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Vrták na matice 7/64“ Hex 60mm čepeľ Multi-Component Grip 157mm


2069 Maticový kľúč pre elektronické aplikácie, 7/64", x 60 mmPremiový kľúč Wera Micro na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a

Položka č. 3Q245776
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 2.77
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 2.77
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2069

Popis

2069 Maticový kľúč pre elektronické aplikácie, 7/64", x 60 mmPremiový kľúč Wera Micro na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q245776
EAN 4013288032409
UBB 500643262628
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118130001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.